Referencje
SKF:22218 EK/C3
Rubix:105579
Producent:35100
EAN:7316570956351


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 40 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22218 EK/C3
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie. Łożyska te można wykorzystywać w modułowym systemie, obejmującym oprawy, tuleje i nakrętki.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 40x160x160 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3329 g |
| Średnica wewn. | 90 mm |
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 3800 rpm |
| Prędkość graniczna | 5300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 375 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 331 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 567,51 Netto
/ Sztuka
zł 698,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie