Łożyska baryłkowe SKF 24028-2CS5/C3VT143C

Łożyska baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:24028-2CS5/C3VT143C
Rubix:651508
Producent:201609
EAN:7316572247679
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.140 mm
Średnica zewn.210 mm
Szerokość69 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 24028-2CS5/C3VT143C


Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna8187 g
Średnica wewn.140 mm
Średnica zewn.210 mm
Szerokość69 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Ciężar8.55 kg
Prędkość graniczna560 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r900000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr601000 N
  • Termin dostawy na zapytanie