Łożyska baryłkowe FAG 22207-E1-XL-C4

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:22207-E1-XL-C4
Rubix:595726
Producent:0167033400040
EAN:4026677804600
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość23 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22207-E1-XL-C4


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 222..-E1, wymiary główne zgodnie z DIN 635-2

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)23x72x72 mm
Waga Logistyczna401 g
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość23 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia7000 rpm
Prędkość graniczna10700 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r81000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr89000 N
zł 129,53 Netto
/ Sztuka
zł 159,32 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie