Łożyska baryłkowe SKF 476220-315 C
Wielorzędowe promieniowe łożysko wałeczkowe sferyczne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:476220-315 C
Rubix:207860
Producent:82145
EAN:7316576660221

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 46 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 476220-315 B
Łożyska wałeczkowe sferyczne mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną sferyczną bieżnię pierścienia zewnętrznego oraz dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem względem osi łożyska. Środek sfery bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 8050 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 46 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie