Łożyska baryłkowe NSK 22213EAE4C4

Łożysko baryłkowe: seria: 22213

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:22213EAE4C4
Rubix:660019
Producent:22213EAE4C4 N
EAN:00029176669606
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość31 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22213EAE4C4


Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Mocne strony

Wytrzymuje obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Kompensuje niewspółosiowość.

Zastosowania

Przeznaczony do pracy w najtrudniejszych warunkach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1500 g
Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość31 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia4800 rpm
Prędkość graniczna5300 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r230000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr221000 N
zł 260,51 Netto
/ Sztuka
zł 320,43 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie