Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy RHP 1250-50G
Łożysko samonastawne Standard europejski serii 1200 G i 1200 ECG
Zobacz informacje techniczneReferencje
RHP:1250-50G
Rubix:659611
Producent:1250-50G R
EAN:00747023043422


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Materiał | nsk stal łożyskowa o wysokiej czystości |
Szczegóły produktu : Łożysko 1250-50G
Łożysko z krótkim pierścieniem wewnętrznym. Taka sama konstrukcja jak w serii 6200, ale lepiej dostosowana do obudów w standardzie europejskim. Seria 1200 G: łożysko z wkrętem dociskowym w pierścieniu wewnętrznym i sferycznym pierścieniem zewnętrznym. Seria 1200 ECG: łożysko z mimośrodowym kołnierzem blokującym i sferycznym pierścieniem zewnętrznym.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 760 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Materiał | nsk stal łożyskowa o wysokiej czystości |
| Szerokość | 43.54 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35000 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Funkcja ponownego smarowania | tak |
| Kosz | stal |
| Grubość | 20 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 116,66 Netto
/ Sztuka
zł 143,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie