Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy RHP 1340-40EC
Wkładka łożyska kulkowego RHP Self-Lube® 1340
Zobacz informacje techniczneReferencje
RHP:1340-40EC
Rubix:223405
Producent:1340-40EC R
EAN:00747023044023


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Materiał | wysokiej jakości stal hartowana |
Szczegóły produktu : Łożysko 1340-40 EC
Wkładka łożyska kulkowego samosmarującego RHP
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 730 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Materiał | wysokiej jakości stal hartowana |
| Szerokość | 18 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 32500 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Funkcja ponownego smarowania | nie |
| Kosz | stal |
| Grubość | 18 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 19900 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 96,61 Netto
/ Sztuka
zł 118,83 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie