Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy RHP 1217-12ECG
Łożysko wkładkowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:1217-12ECG
Rubix:659541
Producent:1217-12ECG R
EAN:00747023042609


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 28.63 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 1217-12ECG
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 150 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 28.63 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9550 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 49,18 Netto
/ Sztuka
zł 60,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie