Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SNR ESC209
Oprawa łożyskowa
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:ESC209
Rubix:3145206
EAN:3413529511020





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 45 mm |
| Materiał | stal chromowana |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESC209
Oprawy łożyskowe samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Jednoczęściowa gama zgodna z normami JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, gdzie czynniki takie jak zanieczyszczenie przez suche cząstki i wilgoć są problematyczne i/lub spodziewane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: Smar wysokowydajny bezobsługowy, trwałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, gdzie czynniki takie jak zanieczyszczenie przez suche cząstki i wilgoć są problematyczne i/lub spodziewane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: Smar wysokowydajny bezobsługowy, trwałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego spektrum zastosowań takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 45 mm |
| Materiał | stal chromowana |
| Szerokość | 43.7 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 31850 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Funkcja ponownego smarowania | tak |
| Rozwiercanie | 45 mm |
| Kosz | stal |
| Grubość | 30.2 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 128,9 Netto
/ Sztuka
zł 158,55 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie