Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy Timken RA012RR + COL
Łożyska kulkowe z mimośrodowym pierścieniem blokującym Fafnir®
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:RA012RR + COL
Rubix:405641
EAN:0087796053120


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 19.1 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Materiał | stal do łożysk |
Szczegóły produktu : Łożysko RA012RR+COL
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Zastosowania
Przemysł
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 19.1 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Materiał | stal do łożysk |
| Szerokość | 21.44 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14.3 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | nylon |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6.2 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 85,28 Netto
/ Sztuka
zł 104,89 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie