Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SKF YET 204-012 W
Łożyska kulkowe samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:YET 204-012 W
Rubix:649018
Producent:122544
EAN:7316576616730


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 19.05 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Łożysko YET 204-012 W
Łożysko Y z pierścieniem ekscentrycznym SKF
Mocne strony
- Zaprojektowany do obrotu w jednym kierunku
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 165 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 19.05 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Materiał | stal |
| Szerokość | 30.5 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12700 N |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Funkcja ponownego smarowania | nie |
| Rozwiercanie | 19.05 mm |
| Kosz | poliamid |
| Grubość | 14 mm |
| Smar | wysokiej jakości, trwały smar z zagęszczaczem mydła litowo-wapniowego, konsystencja nlgi 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6550 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie