Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA RASE30-XL-N-FA125

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Zastąpiona ref.:RASE30-XL-N-FA125-I
INA:RASE30-XL-N-FA125
Rubix:592218
Producent:0946441600000
EAN:4054372502040
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Odległość od środka do środka mocowania117.5 mm
Wysokość wału42.9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RASE30-XL-N-FA125


Jednostki obudowy bloku Plummer RASE..-FA125, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wpustem z blokadą wyśrodkowaną, uszczelki R, z ochroną antykorozyjną.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Odległość od środka do środka mocowania117.5 mm
Wysokość wału42.9 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska48.5 mm
Średnica zewn.82 mm
Wysokość82 mm
Długość158 mm
Seriarase..-xl-n-fa125
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr20700 N
Szerokość40 mm
zł 155,07 Netto
/ Sztuka
zł 190,74 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie