Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PB20-XL

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:PB20-XL
Rubix:305014
Producent:0008291960000
EAN:4012802792904
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Odległość od środka do środka mocowania76 mm
Wysokość wału25.4 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PB20-XL


Jednostki obudowy bloku Plummer PB, obudowa ze stali blachy, łożysko kulkowe z wpustem z zabezpieczeniem ekscentrycznym, uszczelnienia P.

Mocne strony

PB dostarczany z łożyskiem RAE-NPPB.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Odległość od środka do środka mocowania76 mm
Wysokość wału25.4 mm
Materiałkorpus łożyska z blachy
Całkowita szerokość łożyska31.8 mm
Średnica zewn.33 mm
Średnica otworów mocowania9.5 mm
Wysokość50.1 mm
Długość98.4 mm
Seriapb..-xl
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6600 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr13600 N
Szerokość22.3 mm
68,95 Netto
/ Sztuka
84,81 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie