Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SNR UCP212CC

Oprawa samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCP212CC
Rubix:3144303
Producent:UCP.212.CC
EAN:3413529553013
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Wysokość wału69.8 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCP212CC


korpus z żeliwa, wkładka łożyskowa z łożyskiem kulkowym promieniowym ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.60 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Wysokość wału69.8 mm
Materiałżeliwo szare
Całkowita szerokość łożyska65.1 mm
Średnica zewn.110 mm
Średnica otworów mocowania20 mm
Wysokość69.8 mm
Długość241 mm
Uszczelnienieclosed protective cap (stainless steel) — suffix cc
Smarowaniewstępnie nasmarowany smarem; możliwość ponownego smarowania (smarowniczka dostarczona)
Seriaucp200
Ciężar4.93 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r32800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr52500 N
Szerokość65.1 mm
zł 273,2 Netto
/ Sztuka
zł 336,04 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie