Zespół oprawy z łożyskiem podporowym NSK UCUP210D1
Zespół łożyskowy ucup
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NSK:UCUP210D1
Rubix:247199
Producent:UCUP210D1 N
EAN:00747023171811


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 94 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 51.6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCUP 210 D1
Mocne strony
Secure fitting
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Zastosowania
Machine Application
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2700 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 94 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 51.6 mm |
| Wysokość | 116 mm |
| Długość | 130 mm |
| Seria | ucup2 |
| Ciężar | 2.6 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Szerokość | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 279,54 Netto
/ Sztuka
zł 343,83 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie