Zespół oprawy z łożyskiem podporowym Timken SUCPLP207/F
Łożyska montowane w blokach poduszkowych odporne na korozję — blokowanie śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:SUCPLP207/F
Rubix:2568670
Producent:SUCPLP207/F
EAN:0013992248367


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 127 mm |
| Wysokość wału | 47.6 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCPLP207/F
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Odporna na korozję oprawa kołnierzowa z białą obudową z termoplastu (polimeru) i wkładem łożyskowym ze stali nierdzewnej. Blokada śrubą ustalającą, standardowe uszczelnienie i smarowanie dopuszczone do kontaktu z żywnością dla wału Ø35 mm.
Zastosowania
Przemysł
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 127 mm |
| Wysokość wału | 47.6 mm |
| Materiał | biała obudowa z termoplastu (polimeru) z wkładem łożyskowym ze stali nierdzewnej |
| Całkowita szerokość łożyska | 48 mm |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Zacisk | 17.5 mm |
| Średnica otworów mocowania | 14 mm |
| Typ montażu | oprawa łożyskowa dwupunktowa (pillow block), dwie śruby |
| Wysokość | 94.5 mm |
| Długość | 168 mm |
| Uszczelnienie | standaard afdichting (standard seal) |
| Smarowanie | standardowy smar dopuszczony do kontaktu z żywnością |
| Seria | sucplp |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 12300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 21800 N |
| Szerokość | 42.9 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie