Inne łożyska samonastawne / wkładki Timken UEL202
Łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym UEL 200 – mimośrodowy kołnierz blokujący
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:UEL202
Rubix:3035274
Producent:UEL202
EAN:0013992169273


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 34.2 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko UEL202
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken UEL202 łożysko wkładane z mimośrodowym zaciskowym pierścieniem ustalającym i kulkowym łożyskiem z szerokim pierścieniem wewnętrznym. Wstępnie nasmarowane i uszczelnione uszczelnieniem z nitrylu łączonego z osłoną stalową.
Zastosowania
● Pilotażowe zespoły z okrągłym kołnierzem UELFC są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 34.2 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Materiał | stal łożyskowa (bearing steel) |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Wykończenie | brąz |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Typ montażu | łożysko wkładane uel 202 z mimośrodowym zaciskowym pierścieniem ustalającym (łożysko kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym) |
| Ciężar | 0.3 kg |
| Smarowanie | wstępnie nasmarowane wysokiej jakości smarem na bazie litu (ponowne smarowanie przez kalamitkę/smarowniczkę). |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 45,37 Netto
/ Sztuka
zł 55,81 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie