Referencje
NSK:UK216D1
Rubix:135163
Producent:UK216D1 X AS3S5
EAN:00747023172337


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 35 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko UK 216 D1
Uszczelniony przez połączenie odpornej na ciepło, olejoszczelnej uszczelki z syntetycznego elastomeru i deflektora.
Mocne strony
Może przenosić obciążenia promieniowe, osiowe lub ich kombinację.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2050 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 35 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 53000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 72500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 537,4 Netto
/ Sztuka
zł 661 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie