Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy INA G1111-KRR-B-AS2/V-FA106
G11..-KRR
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:G1111-KRR-B-AS2/V-FA106
Rubix:594494
Producent:0503388110000
EAN:4054362366751


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 42.863 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Łożysko G1111-KRR-B-AS2/V-FA106
Łożysko kulkowe poprzeczne G1..-KRR-B-AS2/V
Łożysko zaciskowe ze sferycznym pierścieniem zewnętrznym, mocowanie za pomocą pierścienia zaciskowego mimośrodowego, uszczelnienie R z obu stron, otwór w inch, sprawdzone pod kątem hałasu, z powłoką Corrotect.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 854 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 42.863 mm |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Materiał | stal |
| Szerokość | 56.5 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 32500 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Funkcja ponownego smarowania | tak |
| Rozwiercanie | 42.863 mm |
| Kosz | stal |
| Grubość | 56.5 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20400 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie