Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SKF YEL 210-115-2FCW
Łożyska kulkowe samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:YEL 210-115-2FCW
Rubix:649005
Producent:78457
EAN:7316574560950


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 49.21 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 62.7 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko YEL 210-115-2FCW
Mocne strony
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 920 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 49.21 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 62.7 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie