Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SKF YEL 208-108-2FCW
Łożyska kulkowe samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:YEL 208-108-2FCW
Rubix:648998
Producent:78418
EAN:7316572411797


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 38.1 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 56.3 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko YEL 208-108-2FCW
Mocne strony
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 737 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 38.1 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 56.3 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie