Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SKF YET 203-008 W
Łożyska kulkowe samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:YET 203-008 W
Rubix:649014
Producent:78484
EAN:7316570395402


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12.7 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 28.6 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko YET 203-008 W
Mocne strony
- Zaprojektowany do obrotu w jednym kierunku
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 128 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 12.7 mm |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 28.6 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie