Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SKF YEL 207-104-2F

Łożyska kulkowe samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:YEL 207-104-2F
Rubix:648989
Producent:78386
EAN:7316576617010
SKF Y-BEARING YEL 207-104-2F

Informacje techniczne

Średnica wewn.31.75 mm
Średnica zewn.72 mm
Materiałstal
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko YEL 207-104-2F


Łożyska kulkowe samonastawne bazują na uszczelnionych łożyskach kulkowych zwykłych. To wykonanie jest przeznaczone do aplikacji, w których kierunek obrotów jest stały. Ma pierścień wewnętrzny poszerzony z obu stron, z mimośrodowym pierścieniem mocującym, co umożliwia szybki i prosty montaż na wale.

Mocne strony

- Szybki i łatwy montaż na wale
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)51,1x72x72 mm
Waga Logistyczna596,2 g
Średnica wewn.31.75 mm
Średnica zewn.72 mm
Materiałstal
Szerokość51.1 mm
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25500 N
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Funkcja ponownego smarowaniatak
Rozwiercanie31.75 mm
Koszpoliamid
Grubość51.1 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15.3 N
  • Termin dostawy na zapytanie