Łożyska kulkowe zwykłe FAG 6210

Łożysko kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:6210
Rubix:280845
Producent:0167206520000
EAN:4012802487244
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6210


Łożyska kulkowe poprzeczne są wszechstronnymi łożyskami samonośnymi. Łożyska te, które charakteryzują się prostą konstrukcją, solidnym działaniem i łatwością konserwacji, są dostępne w wersjach jedno- i dwurzędowych oraz w wersjach otwartych i uszczelnionych.
Łożysko kulkowe poprzeczne 62, jednorzędowe, stalowa rama z blachy stalowej

Mocne strony

Duży udźwig, możliwość dużej prędkości obrotowej.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)20x90x90 mm
Waga Logistyczna463 g
Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość20 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria62
Prędkość odniesienia8200 rpm
Prędkość graniczna10500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r24200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr39000 N
zł 25,44 Netto
/ Sztuka
zł 31,29 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie