Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6212-2RS1/C4

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6212-2RS1/C4
Rubix:204598
EAN:7316571768885
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość22 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6212-2RS1/C4


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna815,5 g
Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość22 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Seria62
  • Termin dostawy na zapytanie