Referencje
NTN:6920
Rubix:300017
EAN:4547359007091




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6920 = 61920
Łożysko kulkowe zwykłe, kontakt promieniowy, koszyk stalowy tłoczony, otwarte
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 140x140x20 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 799 g |
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6900 |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 39500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 45500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 325,11 Netto
/ Sztuka
zł 399,89 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie