Łożyska kulkowe zwykłe NTN 6205LLU/5K
NTN - łożysko kulkowe z głębokim rowkiem - 6205LLU/5K
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:6205LLU/5K
Rubix:842024
EAN:4547359004588




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 6205LLU/5K
Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem, kontakt promieniowy, koszyk tłoczony ze stali, uszczelki kontaktowe po obu stronach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 52x52x15 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 135 g |
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cm |
| Seria | 6200 |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7850 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 15500 N |
| Ciężar | 0.003 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 14,41 Netto
/ Sztuka
zł 17,72 Brutto
- Dostępny