Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy INA RAE25-XL-NPP-NR
Łożysko kulkowe z wkładem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:RAE25-XL-NPP-NR
Rubix:229632
Producent:0009731300000
EAN:4012802820935


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Materiał | standardowa stal łożyskowa |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko RAE25-XL-NPP-NR
Łożyska kulkowe RAE..-NPP-NR, zewnętrzny pierścień cylindryczny, lokalizacja przez kołnierz blokujący ekscentryczny, szczeliny w pierścieniu zewnętrznym, uszczelki P po obu stronach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Materiał | standardowa stal łożyskowa |
| Szerokość | 21.4 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Funkcja ponownego smarowania | nie |
| Kosz | poliamid |
| Smar | smar |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 51,57 Netto
/ Sztuka
zł 63,43 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie