Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SNR ESC205
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:ESC205
Rubix:3145202
EAN:3413529510986





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Materiał | stal łożyskowa 100cr6 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESC205
obudowa z żeliwa, radialny wkład łożyskowy kulkowy z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka z pojedynczą wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 646 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Materiał | stal łożyskowa 100cr6 |
| Szerokość | 21.4 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Funkcja ponownego smarowania | tak |
| Rozwiercanie | 25 mm |
| Kosz | stal |
| Grubość | 15 mm |
| Smar | smar łożyskowy |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7880 N |
| 80 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 67,09 Netto
/ Sztuka
zł 82,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie