Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy INA GYE50-KRR-B-FA107-VA-HLA
Łożysko kulkowe z wkładem
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:GYE50-KRR-B-FA107-VA-HLA
Rubix:594592
Producent:0518066060000
EAN:4054362378051

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 51.6 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko GYE50-KRR-B-FA107-VA-HLA
Łożysko kulkowe z uzębieniem zaciskowym
Łożysko kulkowe z osadzeniem promieniowym GYE..-KRR-B-FA107-VA
Zastosowania
Odpowiednie do łożysk obracających się w jednym kierunku, ale także do obrotu w obu kierunkach przy obniżonej prędkości i przy niskim obciążeniu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 51,6x90x90 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 748 g |
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 51.6 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35000 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Funkcja ponownego smarowania | tak |
| Rozwiercanie | 50 mm |
| Kosz | poliamid |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 449,37 Netto
/ Sztuka
zł 552,73 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie