Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SNR SES206
SNR - Zespół łożyskowy - SES.203
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:SES206
Rubix:376628
Producent:SES.206
EAN:3413529500291




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
Szczegóły produktu : Łożysko SES 206
wkładka ze stali nierdzewnej, sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie za pomocą mimośrodowego kołnierza blokującego, uszczelka jednowargowa, smar spożywczy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Szerokość | 23.8 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 15300 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Rozwiercanie | 30 mm |
| Kosz | stal nierdzewna |
| Grubość | 16 mm |
| Smar | smar spożywczy, zatwierdzony nsf h1 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 166,86 Netto
/ Sztuka
zł 205,24 Brutto
- Dostępny