Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy INA RCRA20/46-XL-FA106
Łożysko kulkowe z wkładem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:RCRA20/46-XL-FA106
Rubix:205561
Producent:0008337620000
EAN:4012802790092


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 46 mm |
| Materiał | guma (przekładka) |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RCR-A 20/46 FA106
Łożyska kulkowe z wkładem radialnym RCR, z gumową wykładziną, pozycjonowanie za pomocą ekscentrycznej obejmy zaciskowej, uszczelnienia P z obu stron
Łożyska kulkowe RCR z wkładką gumową, zamocowanie za pomocą kołnierza ekscentrycznego, uszczelnienia P po obu stronach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 25x46x46 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 107 g |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica zewn. | 46 mm |
| Materiał | guma (przekładka) |
| Szerokość | 24.5 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9400 N |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Funkcja ponownego smarowania | nie |
| Rozwiercanie | 20 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 5000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 70,94 Netto
/ Sztuka
zł 87,26 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie