Referencje
FAG:51313
Rubix:139129
Producent:0167153570000
EAN:4012801198226


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 115 mm |
| Szerokość | 36 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 51313
Łożyska kulkowe poprzeczne osiowe są gotowymi do montażu zespołami jedno- lub dwukierunkowymi, które mogą przenosić duże siły osiowe i nie są samonośne. Dzięki swojej konstrukcji elementy łożyska (podkładka ustalająca wału, podkładka ustalająca obudowy, zespół kulkowy i koszykowy, podkładka podporowa) mogą być montowane oddzielnie od siebie.
Łożysko kulkowe poprzeczne osiowe 513, jednokierunkowe, klatka stalowa blachowa
Mocne strony
Wytrzymuje duże obciążenia osiowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 36x115x115 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1570 g |
| Średnica wewn. | 65 mm |
| Średnica zewn. | 115 mm |
| Szerokość | 36 mm |
| Rodzaj łożyska | prosty efekt |
| Seria | 513 |
| Kosz | stal |
| Ciężar | 1.57 kg |
| Grubość | 36 mm |
| Prędkość odniesienia | 5300 rpm |
| Uszczelnienie | open (no seals) |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 105000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 252,87 Netto
/ Sztuka
zł 311,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie