Referencje
FAG:51417-MP
Rubix:598636
Producent:0190632020000
EAN:4026677255402


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 72 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 51417-MP
Łożyska kulkowe poprzeczne osiowe są gotowymi do montażu zespołami jedno- lub dwukierunkowymi, które mogą przenosić duże siły osiowe i nie są samonośne. Dzięki swojej konstrukcji elementy łożyska (podkładka ustalająca wału, podkładka ustalająca obudowy, zespół kulkowy i koszykowy, podkładka podporowa) mogą być montowane oddzielnie od siebie.
Łożysko kulkowe wgłębne osiowe 514..-MP, jednokierunkowe, stalowa klatka
Mocne strony
Wytrzymuje duże obciążenia osiowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 72x180x180 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 9300 g |
| Średnica wewn. | 85 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 72 mm |
| Rodzaj łożyska | prosty efekt |
| Seria | 514..-mp |
| Kosz | mosiądz |
| Ciężar | 9.3 kg |
| Grubość | 72 mm |
| Prędkość odniesienia | 4250 rpm |
| Uszczelnienie | open type |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 305000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1896,73 Netto
/ Sztuka
zł 2332,98 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie