Referencje
NSK:53205
Rubix:659173
EAN:00029176029523


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 16.7 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 53205
Łożyska kulkowe wzdłużne NSK są zaprojektowane tak, aby wytrzymywać duże prędkości osiowe i składają się z płaskich podkładek otaczających kulki. Łożyska kulkowe wzdłużne występują w dwóch rodzajach: z płaskimi lub kulistymi podkładkami. We wszystkich przypadkach nie można utrzymać siły osiowej. Łożyska kulkowe wzdłużne NSK mogą być jedno- lub dwustronnego działania. Typ pojedynczy składa się z dwóch podkładek (na wale i w obudowie) oraz koszyka i zespołu kulek. Wersja podwójna ma trzy podkładki i dwa zespoły koszyka i kulek (dwa rzędy kulek są oddzielone podkładką wału).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 16.7 mm |
| Rodzaj łożyska | prosty efekt |
| Seria | 532 series |
| Kosz | stal |
| Ciężar | 0.151 kg |
| Grubość | 16.7 mm |
| Prędkość odniesienia | 5600 rpm |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 28000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie