Łożyska kulkowe wzdłużne FAG 53218

Łożysko kulkowe osiowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:53218
Rubix:257442
Producent:0167158610000
EAN:4012801322799
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.135 mm
Szerokość38.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 53218


Łożyska kulkowe poprzeczne osiowe są gotowymi do montażu zespołami jedno- lub dwukierunkowymi, które mogą przenosić duże siły osiowe i nie są samonośne. Dzięki swojej konstrukcji elementy łożyska (podkładka ustalająca wału, podkładka ustalająca obudowy, zespół kulkowy i koszykowy, podkładka podporowa) mogą być montowane oddzielnie od siebie.
Łożysko kulkowe zwykłe z osiowym rowkiem 532, jednokierunkowe, z koszykiem współpracującym ze stożkiem, z klatką z blachy stalowej.

Mocne strony

Wytrzymuje duże obciążenia osiowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)38,5x135x135 mm
Waga Logistyczna1770 g
Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.135 mm
Szerokość38.5 mm
Rodzaj łożyskaprosty efekt
Seria532
Koszstal
Ciężar1.7 kg
Grubość38.5 mm
Prędkość odniesienia3750 rpm
Uszczelnienieopen
Dokładnośćnot a precision class (other bearing attribute: clearance / fit / preload / contact angle)
Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca119000 N
472,06 Netto
/ Sztuka
580,63 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie