Referencje
FAG:54322-MP
Rubix:609244
Producent:0190754640000
EAN:4012801323871


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 95 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Szerokość | 156 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 54322-MP
Łożyska kulkowe poprzeczne osiowe są gotowymi do montażu zespołami jedno- lub dwukierunkowymi, które mogą przenosić duże siły osiowe i nie są samonośne. Dzięki swojej konstrukcji elementy łożyska (podkładka ustalająca wału, podkładka ustalająca obudowy, zespół kulkowy i koszykowy, podkładka podporowa) mogą być montowane oddzielnie od siebie.
Łożysko kulkowe zwykłe 543..-MP, dwukierunkowe, z koszykiem współosiowym, z tworzywa sztucznego.
Mocne strony
Wytrzymuje duże obciążenia osiowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 13700 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 95 mm |
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Szerokość | 156 mm |
| Rodzaj łożyska | podwójny efekt |
| Seria | 543..-mp |
| Kosz | mosiądz |
| Ciężar | 13.7 kg |
| Grubość | 118.4 mm |
| Prędkość odniesienia | 3300 rpm |
| Uszczelnienie | open (separable, no seals) |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 280000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3816,73 Netto
/ Sztuka
zł 4694,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie