Rolka zakrzywiona SKF KRVE 90 PPA
Łożysko igiełkowe typu sworzniowego wraz z dopasowanymi zestawami i łożyskami walcowymi Rolki bieżne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:KRVE 90 PPA
Rubix:650076
Producent:159098
EAN:7316571761442




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 100 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka popychacza KRVE 90 PPA
Łożysko igiełkowe typu sworzniowego wraz z dopasowanymi zestawami i łożyskami walcowymi Rolki bieżne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2228,2 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Szerokość | 100 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Seria | krve |
| Dyn. Nośność | 47.3 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie