Referencje
INA:NUKRE62-A
Rubix:293352
Producent:0096689500000
EAN:4012802419306


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 28 mm |
|---|---|
| Szerokość | 80 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka NUKRE 62-A
Łożyska kulkowe typu NUKRE z prowadzeniem osiowym, pełny zestaw walcowych łożysk kulkowych z kołnierzem ekcentrycznym, uszczelnienia labiryntowe po obu stronach.
Mocne strony
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 80x28x28 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 824 g |
| Średnica wewn. | 28 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Seria | nukre..-a |
| Prędkość odniesienia | 2600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 54000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 41000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 348,04 Netto
/ Sztuka
zł 428,09 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie