Rolka zakrzywiona SKF KRVE 52 PPA
Łożysko igiełkowe typu sworzniowego wraz z dopasowanymi zestawami i łożyskami walcowymi Rolki bieżne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:KRVE 52 PPA
Rubix:111332
Producent:139486
EAN:7316577712745




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 66 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka popychacza KRVE 52 PPA
Łożysko igiełkowe typu sworzniowego wraz z dopasowanymi zestawami i łożyskami walcowymi Rolki bieżne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 66x52x52 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 533 g |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Szerokość | 66 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Seria | krve |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie