Referencje
INA:NUKRE90-X-A
Rubix:598553
Producent:0069768160000
EAN:4054366263889


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 100 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka NUKRE90-X-A
Łożyska kulkowe typu NUKRE z prowadzeniem osiowym, pełny zestaw walcowych łożysk kulkowych z kołnierzem ekcentrycznym, uszczelnienia labiryntowe po obu stronach.
Mocne strony
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 100x35x35 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2020 g |
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Szerokość | 100 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Seria | nukre..-a |
| Prędkość odniesienia | 1800 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 123000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 80000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 699,27 Netto
/ Sztuka
zł 860,1 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie