Rolka zakrzywiona INA LFE12X45-A1-RB
Śruby ekscentryczne do rolek gąsienic LFR
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:LFE12X45-A1-RB
Rubix:606960
EAN:4012802547948


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Szerokość | 17 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Sworzeń LFE12X45-A1-RB
Podkładka regulacyjna do łożysk liniowych wałeczkowych. Śruby wykonane są z wysokowytrzymałego materiału przeznaczonego na śruby. W zależności od zastosowania dostarczane są z podkładką, nakrętką, przyłączem do smarowania i zaślepką uszczelniającą. Konstrukcje ekscentryczne LFE i LFE..-A1 umożliwiają regulację systemów prowadzenia przy użyciu rolek tocznych bez luzu. Śruby, podkładki i nakrętki są odporne na korozję.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Szerokość | 17 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Średnica zewn. | 20 mm |
| Seria | lfe-a1 |
| Materiał | stal |
| Ciężar | 0.04 kg |
| Dyn. Nośność | 8300 N |
| Norma | DIN 934;DIN 125;DIN 125-A |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 5000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 8300 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie