Referencje
FAG:20205-TVP
Rubix:368071
Producent:0167017390000
EAN:4012801159753


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 20205-TVP
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 202, wymiary wg DIN 635-1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 145 g |
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 202..-tvp |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość graniczna | 11500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 24900 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 24100 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 294 Netto
/ Sztuka
zł 361,62 Brutto
- Dostępny