Referencje
SKF:SRV.20210 KTN9/C3
Rubix:650548
Producent:34618
EAN:7316577265098


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 20210 KTN9/C3
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 20x90x90 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 471 g |
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | srv.202 |
| Kosz | poliamid |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie