Referencje
SKF:SRV.20219 MB
Rubix:650555
Producent:34632
EAN:7316577265166


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 95 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 32 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 20219 MB
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 32x170x170 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3150 g |
| Średnica wewn. | 95 mm |
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 32 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | srv.202 |
| Kosz | mosiądz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie