Referencje
FAG:20226-K-MB-C3
Rubix:596268
Producent:0389121630030
EAN:4012801185806


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 130 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 230 mm |
| Szerokość | 40 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 20226-K-MB-C3
Łożyska baryłkowe są odpowiednie do kompensacji niewspółosiowości kątowej, gdy występuje przesunięcie między pierścieniem zewnętrznym a wewnętrznym. Dzięki liniowemu kontaktowi między elementami tocznymi a bieżniami mogą one przenosić bardzo duże obciążenia promieniowe, nawet w przypadku występowania obciążeń udarowych. Natomiast ich nośność osiowa jest niska.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożysko baryłkowe 202..-K-MB
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 40x230x230 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 7136 g |
| Średnica wewn. | 130 mm |
| Średnica zewn. | 230 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 202..-k-mb |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość graniczna | 3300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 450000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 330000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2789,76 Netto
/ Sztuka
zł 3431,4 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie