Referencje
SNR:20208EG15
Rubix:285926
EAN:3413520596477


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 20208 EG15
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA: 40 mm; ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: 80 mm; SZEROKOŚĆ PIERŚCIENIA ZEWNĘTRZNEGO: 18 mm; SZEROKOŚĆ PIERŚCIENIA WEWNĘTRZNEGO: 18 mm; SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA: 18 mm; NOŚNOŚĆ PODSTAWOWA DYNAMICZNA: 63000 N; NOŚNOŚĆ PODSTAWOWA STATYCZNA: 55000 N; LICZBA RZĘDÓW: 1; TYP ŁOŻYSKA: AL
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie