Łożyska baryłkowe jednorzędowe FAG 20311-TVP

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:20311-TVP
Rubix:596282
Producent:0167021310000
EAN:4012801286893
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość29 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 20311-TVP


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 203, wymiary wg DIN 635-1

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)29x120x120 mm
Waga Logistyczna1570 g
Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość29 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria203..-tvp
Koszpoliamid
Prędkość graniczna5400 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r138000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr120000 N
zł 755,02 Netto
/ Sztuka
zł 928,67 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie