Referencje
FAG:20224-MB
Rubix:512995
Producent:0167020340000
EAN:4012801185790


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Szerokość | 40 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 20224 MB
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożysko baryłkowe 202..-MB
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 40x215x215 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 6566 g |
| Średnica wewn. | 120 mm |
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 202..-mb |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość graniczna | 3350 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 415000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 305000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2374,42 Netto
/ Sztuka
zł 2920,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie