Referencje
FAG:KH414242-H414210
Rubix:609573
Producent:0390669160000

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 66.675 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 136.525 mm |
| Szerokość | 24 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko KH414242-H414210
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2760 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 66.675 mm |
| Średnica zewn. | 136.525 mm |
| Szerokość | 24 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | kh |
| Prędkość graniczna | 5200 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 290000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 225000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie